基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 1列 AMPHENOL

Amphenol BergStak HS シリーズ 0.50 mm コネクタは、最大 32 Gb/s の優れた性能を発揮しますこの製品は、さまざまな高さでサイズの異なる、高速、高密度、並列基板対基板用途向けに設計された柔軟なソリューションです。複数のめっきオプションを用意 複数のパッケージオプションを用意 基板位置決めペグ RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー

仕様●シリーズ:10138650●ピッチ:0.5mm●極数:50●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-3898 アズワン品番65-7503-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67054428 10138650-058202DLF
1,930
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする