軽量ABS製 紳士腕付き卓上トルソー M

軽量ABS製 紳士腕付き卓上トルソー M アズワン 軽量ABS製 紳士腕付き卓上トルソー M アズワン

催事場やポップアップにも便利です。

仕様●素材:ボディ:ABS樹脂 ベース:ステンレス●サイズ:M:肩幅41・バスト87・ウエスト72cm 、ベース:30×21.5cm ポール:直径2.2cm ボディ:H58.5cm全体:最大H112cm・最小H67cm●腕脱着可 ●関節部は動かすことができません。●ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。●摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。●フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。●傾きのないフラットな床面でご使用くだ アズワン品番65-8873-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67064140 61-758-32-1
24,300
24,200
26,620 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする