曜日別特売

抗ウイルス スイッチステッカー 12枚付き

抗ウイルス スイッチステッカー 12枚付き - サンコーマーク工業抗ウイルス スイッチステッカー 12枚付き - サンコーマーク工業

貼ってはがせる、抗ウイルスステッカーです。
インキには耐光性があり、色褪せしにくくなっています。
銀系無機抗菌剤を使用しています。
ポリオレフィン樹脂使用で燃やしてもダイオキシンの発生はありません。
簡単に貼りかえることができ、はがした後も糊残りしません。

仕様●入数:1シート(12枚付き)●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂(抗ウイルス成分:ノバロン)、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/紙●シールサイズ:40×35mm●厚み:100μm●台紙サイズ:190×129mm●重量:10gアズワン品番8-340-01内容量1シート(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67065454DWS-551
450
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする