シンワ測定 シンワ測定の 測定用品 シンワ測定の コンベックス・巻尺・距離測定 シンワ測定の コンベックス 材木尺 ステン 35cm表2mm・裏1mm目盛 材木尺 ステン 35cm表2mm・裏1mm目盛 注文コード 材木の直径測定に。 スイカなどの出荷時のサイズ測定に。 目盛ピッチ:表面2mmピッチ、裏面1mmピッチ 本体材質:ステンレス 仕様●はさみの長さ(mm):200●全長×巾×厚さ(mm):480×15×3.0●製品質量:326g アズワン品番67-0455-79 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 63517 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 67066118 63517 ¥17,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トゥルーパルス200i レーザーテクノロジー 税込¥362,780 ¥329,800 バスケットへ 防滴レーザーレシーバーRGT KDS 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ グランツ25巾5.5m 右基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDS 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 受光器用クランプ KDS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ロングポインター KDS 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ハンドル 交換用ハンドル KDS 税込¥2,418 ¥2,198 レーザー距離計 ライカディストD5 タジマツール(TJMデザイン) 税込¥84,678~ ¥76,980~ ハンドル アクリル樹脂コート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 脚調整ネジゴムキャップ KDS 税込¥494 ¥449 石突標準タイプL KDS 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ショルダーケース KDS 税込¥4,618 ¥4,198 三脚用ショルダーケース LEC-4M三脚用 KDS 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ショルダーケース トラボーオプション KDS 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 電工メジャー(ケーブルゲージ付) DENSAN(ジェフコム) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ハンドル スーパーパワーコート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用 KDS 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDS 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ インサイドポインター KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品コンベックス・巻尺・距離測定コンベックスロック付コンベックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります フリー式コンベックス ロック付コンベックス 粘着テープ付メジャー コンベックスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品