作業用LEDランタンライト
夜間・暗い所での作業に
アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
仕様●使用電池:単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨●使用電球:白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可●電池寿命(目安値):全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります●本体質量:約0.56kg(電池含まず)●使用環境温度:5~40℃(付属品)EM 作業用LEDランタンライト×1 ※単1形乾電池×3本は本製品に含まれておりません。市販のアルカリ乾電池の使用をお勧めします。
アズワン品番65-9236-78
内容量1個
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67066127 | WLT-120L | 15114106 | WLT-120L |
![]() |
作業用LEDランタンライト | 高儀 | 1個(1個) | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました。 |