三価ホワイトTRXスリムヘッド100入り3×12 T6 100本入

三価ホワイトTRXスリムヘッド100入り3×12 T6 100本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:12

仕様●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:230-9801 アズワン品番67-0644-37 内容量1箱(100本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67095125 00-00-A200-0030X0120-03
964
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする