軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm

軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm 山洋電気

メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。

仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●幅:80mm●電流 Max:200mA●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:40dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9283 アズワン品番65-8075-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67097618 109R0824G402
3,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする