什器セットまるごと購入 リスタプラス中央片面タイプ+中央両面タイプセット ホワイト

什器セットまるごと購入 リスタプラス中央片面タイプ+中央両面タイプセット ホワイト アズワン 什器セットまるごと購入 リスタプラス中央片面タイプ+中央両面タイプセット ホワイト アズワン 什器セットまるごと購入 リスタプラス中央片面タイプ+中央両面タイプセット ホワイト アズワン 什器セットまるごと購入 リスタプラス中央片面タイプ+中央両面タイプセット ホワイト アズワン 什器セットまるごと購入 リスタプラス中央片面タイプ+中央両面タイプセット ホワイト アズワン 什器セットまるごと購入 リスタプラス中央片面タイプ+中央両面タイプセット ホワイト アズワン 什器セットまるごと購入 リスタプラス中央片面タイプ+中央両面タイプセット ホワイト アズワン

写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。

仕様●セット内容●リスタプラス中央片面タイプ【W90×H135cm】 (61-554-31-2)×1●リスタプラス 中央両面タイプ W90cm 本体(61-554-33-2)×1●木棚セット W90cm×D40cm (61-777-37-2)×9●木製台輪ステージ W90cm用(61-751-71-2)×3●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできませんあらかじめご了承ください。陳列物はセット内容に含まれておりません。 アズワン品番65-8769-12 内容量1セット
注意
※構造上キャスターの取り付けはおすすめできませんあらかじめご了承ください。陳列物はセット内容に含まれておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67098354 61-669-12-1
281,000
280,000
308,000 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする