女性用軍手
幅広く使用いただける、女性用の少し小さめの軍手です。
流通作業
検品
園芸作業
果樹収穫
各種軽作業など
仕様●色:白/ピンク●サイズ:女性フリー●全長(cm):21±1●手のひら周り(cm):18±1●中指長さ(cm):7±0.5●梱包数:60組(12双組×60)●7ゲージ●材質/仕上:ポリエステル、綿、その他●炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。●電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。●鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。●回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れが
アズワン品番67-2300-16
内容量1ダース