真の実効値データロガー
電流および電圧の真のRMS値を測定するレコーダです。
測定値はレコーダ本体に保存され、USBインターフェースを介してPCに送信できます。
LCDディスプレイには現在の測定値、最大/最小値およびアラームアイコンが表示されます。
ACA電流クランプセンサー付属、アラーム表示は最大・最小をユーザー設定可能です。
仕様●入力チャネル:電流+電圧の2系統●デジタルLCDディスプレイ●ACVロード電流、リーク電流測定●真の実効値測定●データメモリー:100,000●ウェーブメモリー機能●最大・最小ピークモード搭載●日付・時間表示●マニュアルモード・オートマティックモード●AC電流(真の実効値)測定範囲:2~200A●測定誤差:±2%●AC電圧(真の実効値):6~600V●測定誤差:±1.5%●サイズ:114×63×34mm●重量:248g
アズワン品番65-9088-22
内容量1個