配線ダクト 取付金具 ポリマー 72 x 35mm
ケーブルチェーン用の Igus ブラケットは、業界で最もよく求められるケーブル整理ソリューションです。ケーブルチェーンには、取り付けブラケットに組み込むことができるストレインリリーフが付属しています。サポートされていない長さのためのダブルストップドッグシステムはまたこのプロダクトの顕著な特徴である。柔軟なモジュール式内部分離システムを備えています テスト済みで実証済みの取り付けブラケットを備えています 垂直吊り下げ用途、水平グライダー用途などに適しています
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ: ブラケット取付●材質:ポリマー●幅:35 mm●高さ:72mm●寸法:72 x 35mm●シリーズ:2100●コード番号:223-3231
アズワン品番65-7415-46
内容量1組