曜日別特売

非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ - SICK非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ - SICK非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ - SICK非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ - SICK

Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67139548IME2S30-12B4DC065-7839-11
32,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
67139557IME2S12-04B4DW265-7805-26
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
67139566IME2S18-08N4DC065-7805-20
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
67139575IME2S12-04B4DC065-7839-45
29,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする