変流器 入力電流:300A 300:5 DINレール

変流器 入力電流:300A 300:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric METSECT5MA030 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MA030 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合して

仕様●巻数比:300:5●ボアサイズ:27mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:80mm●全体の幅:56mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4495 アズワン品番65-7321-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67139995 METSECT5MA030
22,500
21,980
24,178 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする