シュナイダーエレクトリック
補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLS
Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、ドアに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F
仕様
●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6879
アズワン品番
65-7836-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67140214
VLSA11DS
¥
7,820
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください