薬用シュミテクト 歯周病ケア ナチュラルハーブ〈1450ppm〉 90g
高濃度フッ素配合〈1450ppm〉
仕様●湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、基材:精製水、粘結剤:含水ケイ酸、清掃剤:含水ケイ酸、薬用成分:硝酸カリウム、フッ化ナトリウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム、発泡剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、粘度調整剤:キサンタンガム、香味剤:香料(ユーカリフェンネルミント)、サッカリンNa、スクラロース、着色剤:酸化Ti、黄酸化鉄、青1、清涼剤:l-メントール、pH調整剤:水酸化Na
アズワン品番65-8992-52
内容量1個(90g)