カースロープ

カースロープ SIS カースロープ SIS カースロープ SIS カースロープ SIS カースロープ SIS カースロープ SIS

使用用途、車種に合わせて高さを変えて3段階で停止が可能
ローダウン車にも最適なカースロープのジャッキサポートです。
ジャッキが入らない車の補助工具としてお使い頂けます。
製品設置面に滑止め付きでガレージなどの滑りやすい床の作業時でも車両に
押されて動きにくく、表面は滑りにくい形状で安定した乗り上げができます。
2つ合わせても約2.5kgと軽いため、女性でも簡単に持ち運びできます。

材質PP 耐荷重(kg)1500(2脚使用時) 本体質量(kg)1.3(1脚) 寸法(cm)リフト量:4/7/9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×21×12 内容量1セット
注意
※前輪用です。後輪使用は不可となります。
※商品購入前に車の高さを確認をしてください。
※作業時は必ず2人以上で行ってください。

※スロープ最頂部を越えてしまう可能性があります。
※ 必ず監視人に外側から確認してもらいながらご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66180828 GT-16P
オープン
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 750 / 税込 825
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする