パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66222347PRL-100-5K65A-100V-L-150-KAC100/110羽根:W-1(80×80)L-150
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222356PRL-100-5K65A-200V-L-150-KAC200/220羽根:W-1(80×80)L-150
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222365PRL-100-5K65A-100V-L-100-V-1(30x100)-KAC100/110羽根:V-1(30×100)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222374PRL-100-5K65A-200V-L-100-V-1(30x100)-KAC200/220羽根:V-1(30×100)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222390PRL-100-5K65A-100V-L-100-V-2(30x60)-KAC100/110羽根:V-2(30×60)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222399PRL-100-5K65A-200V-L-100-V-2(30x60)-KAC200/220羽根:V-2(30×60)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222408PRL-100-5K65A-100V-L-100-V-3(30x80)-KAC100/110羽根:V-3(30×80)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222417PRL-100-5K65A-200V-L-100-V-3(30x80)-KAC200/220羽根:V-3(30×80)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222426PRL-100-5K65A-100V-L-100-V-4(30x130)-KAC100/110羽根:V-4(30×130)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222435PRL-100-5K65A-200V-L-100-V-4(30x130)-KAC200/220羽根:V-4(30×130)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222444PRL-100-5K65A-100V-L-100-S-1(30x60)-KAC100/110羽根:S-1(30×60)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222460PRL-100-5K65A-200V-L-100-S-1(30x60)-KAC200/220羽根:S-1(30×60)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222469PRL-100-5K65A-100V-L-100-S-2(30x80)-KAC100/110羽根:S-2(30×80)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222478PRL-100-5K65A-200V-L-100-S-2(30x80)-KAC200/220羽根:S-2(30×80)L-100
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222487PRL-100-5K65A-100V-L-150-S-3(80x60)-KAC100/110羽根:S-3(80×60)L-150
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222496PRL-100-5K65A-200V-L-150-S-3(80x60)-KAC200/220羽根:S-3(80×60)L-150
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222505PRL-100-5K65A-100V-L-150-S-4(80x80)-KAC100/110羽根:S-4(80×80)L-150
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222514PRL-100-5K65A-200V-L-150-S-4(80x80)-KAC200/220羽根:S-4(80×80)L-150
82,500
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66222530PRL-100-5K65A-100V-L-120-F-(45x200)-KAC100/110羽根:F-(45×200)L-120
99,500
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66222539PRL-100-5K65A-200V-L-120-F-(45x200)-KAC200/220羽根:F-(45×200)L-120
99,500
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする