曜日別特売

抗菌音の鳴らない箸箱セット

抗菌音の鳴らない箸箱セット - スケーター抗菌音の鳴らない箸箱セット - スケーター抗菌音の鳴らない箸箱セット - スケーター

防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです!
クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪
食洗機、乾燥機OK!!

仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体材質フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム全長(mm)箸:約180アリエルターコイズ質量(g)約40ケース寸法(mm)約190×31×13耐熱温度(℃)フタ:100、本体:100、箸:100、クッション:140食器の種類子供用食器内容量1個(40g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66181826ABC3AG
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする