曜日別特売

抗菌箸スプーンコンビセット

抗菌箸スプーンコンビセット - スケーター抗菌箸スプーンコンビセット - スケーター抗菌箸スプーンコンビセット - スケーター抗菌箸スプーンコンビセット - スケーター抗菌箸スプーンコンビセット - スケーター抗菌箸スプーンコンビセット - スケーター

食器洗い乾燥機OKのお箸・スプーンとケースのセットです。
ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造です。
また、洗いやすく分解可能になっています。
おハシには名前が書けるスペース付き。
ケース用の名前シールも付いてます。

仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体(金属部位除く)材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、ハシ:AS樹脂、スプーン:ステンレス鋼(持ち手:ABS樹脂)全長(mm)箸:約165、スプーン:約130プリンセス22質量(g)約110ケース寸法(mm)約横198×縦60×高さ16耐熱温度(℃)フタ:100、本体:140、ハシ:100、スプーン持ち手:100食器の種類子供用食器内容量1個(110g)
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66181835CCA1AG
1,100
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする