スケーター
アクリル箸
デザインが映える!アクリル製クリアなお箸!
箸先には食べ物が掴みやすい、すべり止め加工がされています。
四角い形なので箸が転がり落ちにくい!
食洗機OK!
材質
メタクリル樹脂
全長(mm)
約210
色
アリエル
耐熱温度(℃)
100
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ・オーブンで使用しないでください。
※アルコール成分が含まれるもので除菌や洗浄はしないでください。破損する恐れがあります。
※煮沸消毒は変形の恐れがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66181537
AAC45
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください