曜日別特売

アドレIH深型フライパン20cm

アドレIH深型フライパン20cm - タフコ

通常のフライパンより深いのでいろいろな料理がこれひとつでできます。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性。オール熱源対応(電子レンジ・オーブンには使用できません。)

サイズ(cm)20材質本体、アルミニウムはり底、ステンレス内面人工ダイヤモンド配合マーブル塗装取手、フェノール樹脂表面処理マーブルコートピンク寸法(mm)215×360×120内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266000-20
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする