曜日別特売

スマート 冷水筒

スマート 冷水筒 - 小久保工業所スマート 冷水筒 - 小久保工業所スマート 冷水筒 - 小久保工業所スマート 冷水筒 - 小久保工業所スマート 冷水筒 - 小久保工業所スマート 冷水筒 - 小久保工業所スマート 冷水筒 - 小久保工業所スマート 冷水筒 - 小久保工業所

冷蔵庫の棚にスッキリ置ける

用途冷蔵庫の棚にスッキリ置ける冷水ポット。棚からスッと取り出せ、そのまま持って注ぎやすい形状です。高さのない扉ポケットにもコンパクトに収納できます。底まで手が届き隅も洗いやすいです。材質本体/AS樹脂、フタ/ポリプロピレン容量(L)約1.1寸法(cm)約8.7×14×高さ16耐熱温度(℃)本体/70、フタ/100耐冷温度(℃)本体/0、フタ/-20内容量1個
注意
※注ぐ際はフタを手で押さえながら注いでください。
※電子レンジ又は食器洗い乾燥機は使用しないでください。
※アルコールを含むもの、酸性の強いものほ保存しないでください。
※火のそばに置かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66265914KK-622
1,350
989
1,088(税込)
5日以内出荷
66265930KK-623
1,350
989
1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする