曜日別特売

ボールバルブ

ボールバルブ - フジキンボールバルブ - フジキン
接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ最低使用温度(℃)-10内容量1個
全9種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
最高使用圧力(MPa)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66320880PUBV-95-10-V-4.9ステンレス鋳造製(SCS14)
23,10022,980
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
66320889PUBV-95-12-V-4.9ステンレス鋳造製(SCS14)
29,10028,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66320898PUBV-95-6-V-4.9ステンレス鋳造製(SCS14)
16,40015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66320907PUBV-95-8-V-4.9ステンレス鋳造製(SCS14)
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66320916PUBV-94-10-V-3.92ステンレス鋼製(SUS316)
15,00014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66320925PUBV-94-12-V-3.92ステンレス鋼製(SUS316)
16,30015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66320934PUBV-94-6-V-3.92ステンレス鋼製(SUS316)
10,1009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
66320950PUBV-94-8-V-3.92ステンレス鋼製(SUS316)
11,70010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73549501PUBV-95-6-V【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4.9ステンレス鋳造製(SCS14)
16,40015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする