IRON CANDLE HOLDER M NICKEL(アイアンキャンドルホルダー)
シンプルでスマートなアイアン素材のキャンドルホルダー
シンプルながらも装飾品としての役割をスマートに果たすアイアン素材のキャンドルホルダー。
お気に入りのキャンドルをスタンドに乗せれば、いつもと違った雰囲気をお楽しみいただけます。
空間の演出に一役買ってくれること間違いなし。
用途ろうそく立て
色ニッケル
タイプM
高さH×直径(mm×Φmm)180×55
内容量1個
注意
※製品の特性上、鋭利な箇所があります。また、ハンドメイドのため、表面加工や風合いに個体差があります。製品の特性としてご理解下さい。※本製品はアンティークの風合いを出すための加工(色ムラ、サビ加工等)が施されております。サビ加工により、梱包材等にサビが色移りしている場合があります。また、手や衣類等に付着する場合もありますのでご注意ください。
※設置場所によってサビや塗料が付着したり、跡が残る場合がありますので設置場所にご注意ください。
※キャンドルが安定しない場合は、アルミホイル等(不燃物)で固定してからご使用ください。
※溶けたロウが下に落ちる場合があります。
※点灯中は本製品を移動させたり、離れたりしないでください。
※点灯中や消化直後は本体が高温になりますので絶対に触らないでください。
※カーテン等、燃えやすい物の触れる場所や危険な場所でのご使用はおやめください。また、風の影響がある場所への設置はおやめください。
※硬いものや鋭いもので衝撃を与えないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に設置し。安全に使用してください。