TABLE TOP MIRROR(テーブルトップミラー)
個性的な形状のアンティーク調卓上ミラー
気品ある佇まいの中に重厚感も感じられるアンティーク調の卓上ミラー。
個性的な形状はインテリアとして存在感を放ちます。
用途リビングや寝室、玄関など
タイプRECTANGLE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×320×127
鏡面寸法(mm)H300×W196
内容量1個
注意
※定期的に可動部に緩みがないか確認して下さい。※鏡の可動は角度調整用です。回転させてのご使用はおやめ下さい。
※危険な為、鏡は絶対に取り外さないで下さい。
※本製品は構造上鋭利な部分がございます。フチで手を切らないようにご注意下さい。
※必ず平らで安定した場所に設置して下さい。
※幼児の手の届く所、火気の近くや湿気のある場所には設置しないで下さい。
※太陽光が焦点を作り、まれに火災を起こす恐れがございます。設置場所にはご注意下さい。
※本製品はアンティークの風合い(色ムラ・サビ加工)を出すための加工が施されております。手や衣服等に塗料が付着する可能性がございますのでご注意下さい。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤をご使用下さい。