FOLDING TROLLEY (フォールディングトロリー)

FOLDING TROLLEY (フォールディングトロリー) ダルトン FOLDING TROLLEY (フォールディングトロリー) ダルトン

一種の憧れであり、夢であるトローリー
広い自宅を構え、広いキッチンと広いダイニングを往復するのが大変なので、シンプルで便利なトローリーを買う。という生活に憧れ、夢を描く人は少なくないはず。
それを現実にしたい方にオススメのアイテムです。
作業台や配膳台、収納として活躍します。折畳める構造も◎。マットな質感がスマートなブラック。

用途キッチンの作業台や、配膳台、収納として 付属品スパナ 材質スチール ブラック 耐荷重(kg)20kg 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×690×405 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×885 内容量1個
注意
※組み立ての際、手や指を挟まぬようご注意下さい。
※ご使用前には、必ず各部分の破損、損傷がないことを確認して平坦な場所でご使用して下さい。
※用途以外の使用は、転倒や事故の原因になりますので避けて下さい。
※本製品に飛び乗ったり、寄り掛かったりしないで下さい。
※汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用して下さい。
※ご使用中にがたつきが生じた場合は、組み立て同様の方法でレンチで締めなおして固定して下さい。
※乗せている荷物が不安定な状態で本体の移動をする事は避けて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66322097 H11907-MBK
オープン
16,980
18,678 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする