ITALIAN BUCKET KIKO (イタリアンバケツキコ)

ITALIAN BUCKET KIKO (イタリアンバケツキコ) ダルトン ITALIAN BUCKET KIKO (イタリアンバケツキコ) ダルトン ITALIAN BUCKET KIKO (イタリアンバケツキコ) ダルトン ITALIAN BUCKET KIKO (イタリアンバケツキコ) ダルトン ITALIAN BUCKET KIKO (イタリアンバケツキコ) ダルトン ITALIAN BUCKET KIKO (イタリアンバケツキコ) ダルトン

イタリアの老舗メーカー”UTILPLASTIC”のバケツ
1969年イタリア創業のプラスチック製品メーカー"UTILPLASTIC"のバケツ。
丈夫で扱いやすく、機能的なデザインは、まさにシンプルそのもの。
鮮やかでハッキリとした発色、英字のラベルからは海外の香りを感じられます。
掃除や洗濯にはもちろん、スナックやドリンク、子どものおもちゃを入れたり、キャンプなどアウトドアシーンでも使える便利な日用品です。

用途掃除や洗濯、子どものおもちゃの収納にも 材質ポリプロピレン、スチール 容量(L)10 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 高さH×直径(mm×Φmm)250×290 内容量1個
注意
※多少のキズ、バリ、汚れなどが見られる場合があります。
※生産毎に色味が異なる場合があります。
※火のそばでは使用、保管しないでください。変形の恐れがあります。
※たわし又はみがき粉でみがくとキズがつくことがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RN-0419-SVB 66322596
RN-0419-SVB 66322596
66322596 RN-0419-SVB SILVER
オープン
1,000
1,100 (税込)
8日以内出荷

返品不可
RN-0419-WTB 66322605
RN-0419-WTB 66322605
66322605 RN-0419-WTB WHITE
オープン
1,000
1,100 (税込)
10日以内出荷

返品不可
66322587 RN-0419-RDB CORAL RED
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする