MINI FENCE JOINT SET(ミニフェンスジョイントセット)

MINI FENCE JOINT SET(ミニフェンスジョイントセット) ダルトン MINI FENCE JOINT SET(ミニフェンスジョイントセット) ダルトン

ミニフェンス用ジョイントセット
【Minifence片面パーツ】
アメリカのガレージや庭で一般的によく見かけるフェンスを、卓上サイズに仕上げました。
大雑把な仕上がりとガルバナイズドの無骨ささえも、憧れの要素に。
アクセサリー、鍵、ミニ靴べらなど、小物用ストレージとして。またエアプランツを吊り下げればまた違った雰囲気を演出できます。

用途アクセサリー、鍵、ミニ靴べらなど、小物用ストレージとして 付属品ジョイント2セット 材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×210×10 内容量1個
注意
※本製品には傷や凹み、サビや汚れなどが見られますが仕様となります。
※製造工程上、バリなどの鋭利な箇所があります。取扱いに十分ご注意下さい。
※本製品は材質の性質上、経年変化でサビが発生します。長くお使い頂くために、定期的なお手入れをおすすめします。
※本製品にぶら下がったり、寄りかかる等の行為は大変危険ですのでおやめ下さい。
※本製品を壁面等に取り付けて使用する場合は、必ず重量に耐えられる安定した場所をお選び下さい。
※本製品はModelNo.D19-0043/MINIFENCEの追加用セットになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66321467 D19-0043J
オープン
2,898
3,188 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする