METAL FRAME A5 VERTICAL(メタルフレーム)
無駄を削ぎ落として完成されたその姿が、どこか凛々しく見えるメタルフレーム。
L字になっているスタンド部分は、倒れにくいだけでなく、どの角度からみても美しい。
カフェではメニュー立てに、ショップではプライス立てに、家では写真立てとしてお気に入りの写真や絵を。
フレームのサイズごとにデザインされた挿絵には、その動物のちょっとしたうんちくが書かれている。
用途お店ではメニュー立てやプライス立てに、家では写真立てとして
タイプA5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×150×90
内容量1個
注意
※本製品には構造上鋭利な部分がございます。ガラスやフレームのフチ等で手や指を切らないよう十分ご注意下さい。※本製品の風合いには個体差がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※本製品を強く擦るとサビや塗料が付着する恐れがございます。
※紙を差し替える際は、ガラスの扱いにご注意下さい。
※平らで安定した場所へ設置して下さい。
※ペットや幼児の手の届く所、火気の近くや高温になる場所、湿気のある場所には設置しないで下さい。
※本製品に強い衝撃を与えたり、無理に曲げようとしないで下さい。ガラスが破損する恐れがございます。ガラスが割れた場合は直ちにご使用をおやめ下さい。
※ガラス面の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布等でお拭き下さい。