TIN BASKET (ティンバスケット)

TIN BASKET (ティンバスケット) ダルトン TIN BASKET (ティンバスケット) ダルトン TIN BASKET (ティンバスケット) ダルトン

古き良き空気が詰まったブリキのバスケット
ノスタルジックなタータン柄をあしらったブリキのバスケット。
ピクニックやキャンプでは楽しい気分にさせてくれるアクセントギアとして。キッチンでもレトロな装いのパントリーボックスとしてお使いいただけます。
食べ物を入れてハンドルを握れば、気持ちのいい野原に出かけたくなるのは間違いありません。
ちょっとした食材の持ち運びや保管に適したサイズ感で、2人分のサンドイッチやバナナなどが入ります。500mlの紙パックであれば立ててもすっぽりと納まります。
懐かしいブリキ製なので、経年使用で付く傷やプリントの剥がれも味わいとして楽しめます。
【本製品の仕上げについて】
小さなキズやへこみ、プリントの剥がれが見られる場合がございます。ブリキの特性としてご理解下さい。
【本製品の構造について】
ハンドルが本体に当たっている場合、手で調整して頂くことで改善します。

用途ピクニックやキャンプ、キッチンではパントリーボックスとして 材質ブリキ タイプSQUARE 容量(L)約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×335×245 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×325×235 内容量1個
注意
※製品の特性上、小さなキズやへこみ、プリントの剥がれが見られる場合がございます。予めご了承ください。
※製造工程上、製品内側に擦れた跡が見られる場合がございますが、ご使用上問題はありません。
※本製品の中に必要以上に重いものを入れないで下さい。(目安2kgまで)
※食品保存容器として長時間ご使用することはおやめ下さい。
※食品を入れる際は必ず包装し、直接入れないで下さい。
※本製品の上に熱いものを置かないで下さい。
※蓋の上に重いものを置かないで下さい。蓋が歪み、閉まらなくなる可能性があります。
※本製品の開閉部、可動部で手や指を挟まないようご注意下さい。
※本背品は防水加工を施しておりません。液体は入れないで下さい。
※直射日光の当たる場所で長期間ご使用・保管しますと、色褪せや変色の原因となる恐れがあります。
※屋外や湿気の多い場所でご使用・保管しますと、サビが発生する恐れがございます。保管の際は水気を拭き取って保管して下さい。
※お手入れの際は、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で軽く拭き取って下さい。タワシ・磨き粉のご使用は表面を傷つける恐れがあります。
※小さなお子様が使用する際は、十分ご注意下さい。
※本製品を振り回す、上に乗る等の行為は大変危険ですのでおやめ下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66322124 XRZ-0441RD レッド
オープン
2,800
3,080 (税込)
11日以内出荷

返品不可
66322106 XRZ-0441BL ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
66322115 XRZ-0441MS マスタード
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする