トレードワン トレードワンの 安全保護具 トレードワンの 暑さ対策保護具 トレードワンの 首用 暑さ対策 セルフクーリングタオル ブルー色 セルフクーリングタオル 注文コード 66323917 注文コード 66323917 注文コード 66323917 注文コード 66323917 注文コード 66323917 注文コード 66323917 水に濡らして絞って振るだけ冷却! 材質ポリエステル 色ブルー サイズL 高さ(mm)300 質量(g)60 タイプ気化熱効果タイプ 横(mm)1200 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 30525 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66323917 30525 ¥1,680 ¥589 ¥589 ¥648 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 暑さ対策保護具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUO 18°ICE OVALRING 1 ブラック SUO 税込¥4,398~ ¥3,998~ SUO 18°ICE OVALRING 2 ブラック SUO 税込¥4,398~ ¥3,998~ SUO 18°ICE WBAND 2 ブラック SUO 税込¥5,498~ ¥4,998~ SUO RING プラス 28℃ ICE ブラック SUO 税込¥4,178~ ¥3,798~ ネッククーラー エスコ 税込¥11,990 ¥10,900 バスケットへ 冷ひやネックタオル 冷感タオル 大判 厚手タイプ ー3℃ 冷感 メントール配合 首にかけられる AFF WARE 税込¥659~ ¥599~ (1) COOLIFY 2Sネッククーラー [ Desert Titanium ] TORRAS 税込¥27,800 ¥25,273 バスケットへ 首に巻ける 氷のう 氷嚢 巻ける氷のう AFF WARE 税込¥2,419 ¥2,199 バスケットへ かちわりアイシーネック グローバル・ジャパン 税込¥1,868 ¥1,698 アイスネックリング(EVAポーチ付) MARKLESS STYLE 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ アイスマフラー 勝星産業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ クールネックリング 内海産業 税込¥879 ¥799 バスケットへ クールネックリング COOLOOP コジット 税込¥3,188~ ¥2,898~ SUO W MET SUO 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ インテリア窓シート 遮光タイプ MSシリーズ 大直 税込¥944~ ¥858~ クールネックタオル がまかつ Gamakatsu 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 冷感消臭ヘッドキャップ 日本緑十字社 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ピタッと冷却ベスト 日本緑十字社 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 冷感タオル SHAKE&COOLプラス 日本緑十字社 税込¥879 ¥799 バスケットへ 振る~冷クールタオル ライムグリーン 三和製作所 税込¥714 ¥649 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具暑さ対策保護具首用 暑さ対策 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります 頭用 暑さ対策 首用 暑さ対策 クールベスト 暑さ対策 その他暑さ対策 シェアする マイページ 最近見た商品