曜日別特売

メガフッカNEO IH対応フライパン24cm(BL)

メガフッカNEO IH対応フライパン24cm(BL) - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン24cm(BL) - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン24cm(BL) - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン24cm(BL) - 和平フレイズ

多彩にこなせる!鍋のように使える深型フライパン! 茹でる・炒める・焼く・揚げる・煮るがこれ一つでこなせます。 液だれしにくく注ぎやすい、大きな注ぎ口がついています。 内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使えるダイキン工業の技術に基づく「クイックマーブル」コーティング。(角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用はさけてください)

材質本体:アルミニウム合金、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:(主:フェノール樹脂、副:ナイロン)容量(mL)3100高さ(mm)115質量(g)630サイズ(cm)24表面処理フッ素樹脂加工(シルクウェアEL)縦(mm)260横(mm)455内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66324136RB-2153
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする