メガフッカNEO IH対応フライパン26cm(BL)

メガフッカNEO IH対応フライパン26cm(BL) - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン26cm(BL) - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン26cm(BL) - 和平フレイズメガフッカNEO IH対応フライパン26cm(BL) - 和平フレイズ

多彩にこなせる!鍋のように使える深型フライパン! 茹でる・炒める・焼く・揚げる・煮るがこれ一つでこなせます。 液だれしにくく注ぎやすい、大きな注ぎ口がついています。 内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使えるダイキン工業の技術に基づく「クイックマーブル」コーティング。(角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用はさけてください)

サイズ(cm)26材質本体:アルミニウム合金、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:(主:フェノール樹脂、副:ナイロン)表面処理フッ素樹脂加工(シルクウェアEL)容量(mL)3700高さ(mm)120質量(g)700縦(mm)285横(mm)475内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66323804RB-215470026
3,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする