曜日別特売

焼きづつみ 万能焼き 角型

焼きづつみ 万能焼き 角型 - 焼きづつみ焼きづつみ 万能焼き 角型 - 焼きづつみ焼きづつみ 万能焼き 角型 - 焼きづつみ焼きづつみ 万能焼き 角型 - 焼きづつみ焼きづつみ 万能焼き 角型 - 焼きづつみ焼きづつみ 万能焼き 角型 - 焼きづつみ

中網部はセラミック入り。遠赤外線効果で、食材の水分を逃がさず旨味をとじ込め、ふっくらと美味しく焼き上げます。焼きアミはこびりつきにくいふっ素樹脂加工。ご使用後のお手入れも簡単です。ガス火専用。

材質本体:鉄(錫メッキ)、焼き網:鉄(フッ素樹脂加工)、中網:鉄(セラミック入石膏質)高さ(mm)29質量(g)282サイズ(cm)22.8×29.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66324170YR-5191
600
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする