耐熱ホットグラス

耐熱ホットグラス HARIO 耐熱ホットグラス HARIO

軽い、熱に強い、食器洗い乾燥機OK。持ちやすい軽さのユニバーサルデザインタンブラー。
アイスドリンクもホットドリンクもOKなのは、耐熱ガラス製だから。
熱湯洗浄はもちろん、食器洗い乾燥機の使用もOKです。

仕様電子レンジ、食器洗浄乾燥機使用可、耐熱・耐冷温度:耐熱ガラス:耐熱温度差120℃ 材質本体/耐熱ガラス 寸法(mm)102×77×117 容量(mL)(実用)225、すき(上部ラッパ型)/225 質量(g)150 タイプすき(上部ラッパ型) 満水容量(mL)280 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66324958 HGT-2T
1,000
819
901 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする