QUADS(クワッズ) QUADS(クワッズ)の 冷暖房・換気設備・忌避剤 QUADS(クワッズ)の 冷房用品 QUADS(クワッズ)の サーキュレーター クリーン3DDCサーキュレーター クリーン3DDCサーキュレーター 注文コード 質量(kg)2 消費電力(W)20.5 羽根枚数3 モーターDC 寸法(cm)19.8×18.9×26.8 機能衣類乾燥モード 風量12段階切替 首振り上下/左右自動首振り 羽根寸法(cm)15 適用畳数18畳 1時間あたりの電気代目安(円)0.64 入タイマー1~8h(1時間単位) 切タイマー1~8h(1時間単位) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 QS403-GY QS403-IV 色 選択解除 アイボリーグレー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66327207 QS403-IV アイボリー オープン 取扱い終了 66327216 QS403-GY グレー オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください サーキュレーター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スイングサーキュレーター ファミリー・ライフ 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ サーキュレーター コイズミ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 3Dサーキュレーター siroca 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 大風量3Dスイングサーキュレーター360 スリーアップ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ サーキュレーター DCモーターモデル Vornado 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 空気清浄機能付サーキュレーター スリーアップ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 税込¥2,968 ¥2,698 サーキュレーター コイズミ 税込¥16,478 ¥14,980 壁掛けサーキュレーター コイズミ 税込¥5,058~ ¥4,598~ クリーン3D DCサーキュレーター QUADS(クワッズ) 税込¥7,698 ¥6,998 サーキュレーター(サイレントファン) J&S 税込¥11,858~ ¥10,780~ 洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ツインブレード3D DCサーキュレーター QUADS(クワッズ) 税込¥14,278 ¥12,980 サーキュレーター コイズミ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 税込¥13,948 ¥12,680 バスケットへ 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 税込¥10,778 ¥9,798 360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター おおたけ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 3連サーキュレーターファン ROOMMATE 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ HOT&COOL サーキュレーター ポカクール siroca 税込¥25,080 ¥22,800 バスケットへ ツインブレード3D DCサーキュレーター QUADS(クワッズ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品サーキュレーター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります 小型扇風機 工場扇 サーキュレーター スポットエアコン (スポットクーラー) 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン 冷房関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品