ツインブレード3DDCサーキュレーター
質量(kg)1.8
消費電力(W)24
羽根枚数6
モーターDC
寸法(cm)24×24×32
機能衣類乾燥モード
風量12段階切替
首振り上下/左右自動首振り
羽根寸法(cm)18
適用畳数32畳
1時間あたりの電気代目安(円)0.75
入タイマー1~8h(1時間単位)
切タイマー1~8h(1時間単位)
内容量1台
サーキュレーター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66327259 | QS406-IV | 36232589 | QS506-IV |
![]() |
ツインブレード3D DCサーキュレーター | QUADS(クワッズ) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
66327268 | QS406-GY | 36232580 | QS506-GY |
![]() |
ツインブレード3D DCサーキュレーター | QUADS(クワッズ) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |