マルチエアースリムサーキュレーター

マルチエアースリムサーキュレーター - Chrester(コンフォー)マルチエアースリムサーキュレーター - Chrester(コンフォー)マルチエアースリムサーキュレーター - Chrester(コンフォー)マルチエアースリムサーキュレーター - Chrester(コンフォー)マルチエアースリムサーキュレーター - Chrester(コンフォー)マルチエアースリムサーキュレーター - Chrester(コンフォー)マルチエアースリムサーキュレーター - Chrester(コンフォー)

マルチエアースリムサーキュレーターは空気清浄と達週機能の2層フィルターを搭載しています。
花粉・ほこりなどの粒子や、たばこ・ペットなどのにおいを約80%除去。
床付近の冷たい空気を吸い上げ、送風により清浄された空気を供給することで室内の空気を循環させます。
羽根が無いのでケガの心配を大幅に軽減。

用途ご家庭・オフィス・待合室やスタジオに寸法(mm)ロングモード:直径Φ230×960質量(kg)2.8消費電力(W)DC26(風量9段階)電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)1.8主要材質樹脂プラグ汎用2ピンプラグ設置方法床置き設置モータ種類DCブラシレス除去効率(%)約80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66327304COOL-AE-001Bブラック
オープン
19,800
21,780(税込)
6日以内出荷
66327320COOL-AE-001Wホワイト
オープン
19,800
21,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする