折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽

折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽 - ランテル・メディエール折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽 - ランテル・メディエール折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽 - ランテル・メディエール折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽 - ランテル・メディエール折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽 - ランテル・メディエール折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽 - ランテル・メディエール折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽 - ランテル・メディエール折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽 - ランテル・メディエール

『折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽』は、両面同時に調理できる収納しやすい折りたたみ式ホットプレートです。同時に別々の料理が作れる2種のプレートで、上はグリルプレート、下は平面プレートとなっています。下の平面プレートのみで加熱調理も可能です。下プレートは取り外して丸洗い可能で、余分な油を落とし汚れを防ぎます。油落とし口も付いています。折りたたみ式で厚さ11cmだからスキマにも収納でき、コードもすっきり収納可能なので、コンパクトに収納できます。熱伝導率が均等になる特殊構造なので、熱が均等に伝わるからよりおいしく調理できます。汚れがつきにくくお手入れしやすいフッ素加工も施されています。

用途肉、魚、野菜などを直接プレートで焼けるので家庭での焼き肉やバーベキューに。消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.2最高温度(℃)【下段プレートのみ(90°)使用時】160、【下段プレートのみ(上段を蓋として)使用時】200、【上下段(180°)使用時】上段175/ 下段165電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳み時)300×265×110、(使用時)570×265×100加工表面:フッ素樹脂塗膜加工(プレートのみ)保証期間1年内容量1台
注意
※予熱後や調理後に上プレートを開けたり、閉じたり、本体を移動する時は必ず鍋つかみ等をして行ってください。火傷などの原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66385298クリーム
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
66385316ブラウン
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする