アナログ熱中症・かぜ注意計
熱中症・かぜ注意ゾーンをカラーで表示します。
病院・高齢者施設・工場・スポーツ施設などの熱中症予防に最適です。
熱中症・かぜ注意の環境範囲をカラー表示します。
冷房・暖房使用の目安に最適です。
壁掛け・卓上の両用途での使用が可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)です。
- 用途
- 温度・湿度計。
- 付属品
- 壁掛け用木ネジ×2本
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- 白
- 温度測定範囲(℃)
- -10~+50
- 温度精度
- 23度±5度(±1.5度)・左記以外±2度
- 湿度測定範囲(%)
- 0~+100
- 最小目盛
- 温度1度・湿度2%
- 使用環境
- -10~50度・80%RH以下(ただし結露のないこと)
- 保存環境
- -20~50度・70%RH以下(ただし結露のないこと)
- 湿度精度
- 40~80%RH(±5%)・左記以外±10%
- 内容量
- 1個
注意
※本器は、医療行為を目的に開発されたものではございません。※日常生活における熱中症の予防にお役立てください。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66454738 | MTH-115W | 16378364 | MTH-115W | ![]() | 室内用アナログ温湿度計 | マザーツール | 1台 | ¥1,098 税込¥1,208 | 注文コードが変更になりました |
























