HOJO
装飾柱受
ステンレスボルト・ナット付。
用途
ステンSUS304装飾柱受HL
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66840544
-
90
236
90
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66840560
-
100
247
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。