ドライバ側切り離しケーブル
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類切り離しケーブル
内容量1台
注意
※3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。