浜国
トイレブース セーフティーカバー
E-3用、
材質
ABS樹脂
色
グレー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66906999
HG-3-36
【パネル】36mm
¥
500
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66907044
HG-3-40
【パネル】40mm
¥
500
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。