SFJ×LIHIT LAB. フォールディングコンテナ<OBP> 32L

SFJ×LIHIT LAB. フォールディングコンテナ<OBP> 32L リヒトラブ SFJ×LIHIT LAB. フォールディングコンテナ<OBP> 32L リヒトラブ SFJ×LIHIT LAB. フォールディングコンテナ<OBP> 32L リヒトラブ SFJ×LIHIT LAB. フォールディングコンテナ<OBP> 32L リヒトラブ SFJ×LIHIT LAB. フォールディングコンテナ<OBP> 32L リヒトラブ SFJ×LIHIT LAB. フォールディングコンテナ<OBP> 32L リヒトラブ

ワークツールやキャンプ用品の収納に便利な折りたたみ式コンテナ。積み重ね可能。トップボード(別売)を載せると簡易テーブルとして使えます。折りたたむとコンパクトに。透明扉はスライドロックを左右に動かすと開閉できます。
組み立て方:1両側を立ち上げます。 2カチッと音がするまで押し込みます。(4か所)3持ち手を取り付けます。(2か所)4フタをしめてロックします。

用途キャンプ用品の収納に。ワークツールの収納に。洋服の収納にも。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)500×360×240 容量(L)32 内寸(mm)440×315×225 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66908024 A3222-24 アビスブラック
3,800
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
66908015 A3222-0 シェルホワイト
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする