山崎実業
レンジフード横キッチンペーパーホルダー タワー ホワイト
レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるキッチンペーパーホルダー。空間を有効活用できるキッチン収納シリーズ。左右どちらの向きでも設置可能。調節ネジでしっかり固定して落下を防ぎます。
付属品
六角レンチ(小) 六角レンチ(大)
取付可能対象
【レンジフード】レンジフードの幅:約20cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)
材質
スチール(粉体塗装)
質量(g)
約240
耐荷重(kg)
500g
対応
直径11×高さ24cm以内のキッチンロールペーパー・クロス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×9.5×6.3(調節ネジ含まず)
内寸法(cm)
【ホルダー部】W25.5×D6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66908785
1791
ホワイト
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
66908794
1792
ブラック
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません