キャスター付押入れ収納ラック44

キャスター付押入れ収納ラック44 フクダクラフト キャスター付押入れ収納ラック44 フクダクラフト キャスター付押入れ収納ラック44 フクダクラフト キャスター付押入れ収納ラック44 フクダクラフト キャスター付押入れ収納ラック44 フクダクラフト キャスター付押入れ収納ラック44 フクダクラフト キャスター付押入れ収納ラック44 フクダクラフト キャスター付押入れ収納ラック44 フクダクラフト

上段の棚板は2枚で構成されているので、片側を外すことにより、高さのある物でも収納することができます。
キャスター付きで移動に便利です。
網目の囲いがある上段は、収納したものが一目で分かりやすく便利です。
商品自体の通気性が良いため、押入れに適した商品です。
上段の棚板は5cm間隔で高さの調整が可能です。
左右にあるバーには、スプレーなどを掛けることができます。

材質(本体)スチール・粉体塗装、(棚板)化粧繊維板、(キャスター)樹脂 質量(kg)約7.1 ホワイト 段数2段 耐荷重(kg)棚板(大)1枚:20/全体:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×455×645 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66912775 RS-44 WH
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 290 / 税込 319
沖縄地方 1 1,660 / 税込 1,826
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする