トールパーテーション1800X900 (ホワイトボード)

トールパーテーション1800X900 (ホワイトボード) 常磐精工 トールパーテーション1800X900 (ホワイトボード) 常磐精工 トールパーテーション1800X900 (ホワイトボード) 常磐精工 トールパーテーション1800X900 (ホワイトボード) 常磐精工 トールパーテーション1800X900 (ホワイトボード) 常磐精工 トールパーテーション1800X900 (ホワイトボード) 常磐精工

アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション

用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。 材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚 幅(mm)936 質量(kg)8 高さ(mm)1880 奥行(mm)420 材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ 材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66969536 THBP1800X900WB
54,100
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 12,500 / 税込 13,750
沖縄地方 1 25,000 / 税込 27,500
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする