キッチンパーテーション600ブラウン
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)0.7
色ブラウン
高さ(mm)250
奥行(mm)80
間口(mm)600
材質(カバー)アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
材質(ベース)ステンレス(1個0.33kg)
内容量1台
注意
※アクリル板は製品の材質上熱に弱い為、気温の差により多少のそりが出る場合がございますので、ご了承下さい。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,500 / 税込 ¥ 22,550 |
離島 | 1 | お送りできません |