SFF400G9 i7-12700/16/S256m/11P/O21HBD/NP

SFF400G9 i7-12700/16/S256m/11P/O21HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)

仕様●CPU世代:第12世代●officeソフト:Office Home & Business 2021 メモリー標準16GB最大64GB ディスプレイなし 解像度最大4096×2160(デジタル) 保証期間標準保証 :1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証) 使用CPUCore i7 OSWindows 11 Pro キーボードUSB 320K キーボード(日本語) SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ(9.5mmスリムライン) 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68042977 9E640PT#ABJ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする