Thomas & Betts ケーブルタイ, 91.95mm x 2.3 mm, 緑, ポリアミド4.6, 7TAG009590R0012 TYHT23M

Thomas & Betts ケーブルタイ, 91.95mm x 2.3 mm, 緑, ポリアミド4.6, 7TAG009590R0012 TYHT23M - THOMAS & BETTS
仕様Ty-Rap(R)超耐熱ケーブルタイ. ポリアミド4.6製Ty-Rap(R)超耐熱ケーブルタイ、 316等級ステンレススチールロックバーブ 難燃性等級UL94V-2 ハロゲンフリー シリコンフリー、耐火性:ハロゲンフリー材質ポリアミド4.6長さ(mm)91.95幅(mm)2.3厚さ(mm)0.9寸法(mm)92(L)×2.3(W)タイプリリース不可シリーズTy-Rap引張強度80.07N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150入数1000RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)20内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680466447TAG009590R0012 TYHT23M
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする